text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frezy z węglików spiekanych HF 100 F Carbide 8X20X6

Numer artykułu 3D559571
Kształt głowicy Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 20
Uzębienie Specjalny szlif INOX

Specyfikacje

Kształt głowicy Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 20
Uzębienie Specjalny szlif INOX
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 8
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 RBF
Marka Klingspor
O (max.) HF 100 F
Type Carbide Burr

Opis

Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Numery artykułów

Numer artykułu 3D559571
EAN 4014855276561
UBB 500695744036
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 334154
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.