Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
7L051064
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
Klingspor Frezy z węglików spiekanych HF 100 D Carbide 6X4,7X6
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
7L051064
Kształt głowicy
Okrągły/globus
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
4.7
Uzębienie
Specjalny szlif INOX
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt głowicy
Okrągły/globus
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
4.7
Uzębienie
Specjalny szlif INOX
Materiał do cięcia
HM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
6
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032
KUD
Marka
Klingspor
O (max.)
HF 100 D
Type
Carbide Burr
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes
Numery artykułów
Numer artykułu
7L051064
EAN
4014855276370
UBB
500695741636
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
334142