Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
2S948615
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
Klingspor Frezy z węglików spiekanych HF 100 C Carbide 6X18X6
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2S948615
Kształt głowicy
Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
18
Uzębienie
Specjalny szlif INOX
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt głowicy
Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
18
Uzębienie
Specjalny szlif INOX
Materiał do cięcia
HM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
6
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032
WRC
Marka
Klingspor
O (max.)
HF 100 C
Type
Carbide Burr
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses
Numery artykułów
Numer artykułu
2S948615
EAN
4014855276288
UBB
500695740075
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
334134