text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frezy z węglików spiekanych HF 100 C Carbide 12,7X25X6

Numer artykułu 7Y105516
Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25
Uzębienie Specjalna stal cięta

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25
Uzębienie Specjalna stal cięta
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12.7
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 WRC
Marka Klingspor
O (max.) HF 100 C
Type Carbide Burr

Opis

Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Numery artykułów

Numer artykułu 7Y105516
EAN 4014855276332
UBB 500695741222
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 334140
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.