text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frezy z węglików spiekanych HF 100 B Carbide 9,6X19X6

Numer artykułu 8Z455178
Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 64
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 19
Uzębienie Specjalna stal cięta

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 64
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 19
Uzębienie Specjalna stal cięta
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 9.6
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 ZYA-S
Marka Klingspor
O (max.) HF 100 B
Type Carbide Burr

Opis

Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Numery artykułów

Numer artykułu 8Z455178
EAN 4014855276257
UBB 500695739424
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 334131
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.