Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
0S515948
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
Klingspor Frezy z węglików spiekanych HF 100 B Carbide 12,7X25X6
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0S515948
Kształt głowicy
Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
25
Uzębienie
Specjalna stal cięta
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt głowicy
Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
25
Uzębienie
Specjalna stal cięta
Materiał do cięcia
HM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
12.7
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032
ZYA-S
Marka
Klingspor
O (max.)
HF 100 B
Type
Carbide Burr
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours
Numery artykułów
Numer artykułu
0S515948
EAN
4014855276264
UBB
500695739671
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
334132