Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
6P720968
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
Klingspor Frezy z węglików spiekanych HF 100 A Carbide 8X19X6
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
6P720968
Kształt głowicy
Cylinder
Całkowita długość (mm)
64
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
19
Uzębienie
Specjalny szlif INOX
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt głowicy
Cylinder
Całkowita długość (mm)
64
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
19
Uzębienie
Specjalny szlif INOX
Materiał do cięcia
HM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
8
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032
ZYA
Marka
Klingspor
O (max.)
HF 100 A
Type
Carbide Burr
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding
Numery artykułów
Numer artykułu
6P720968
EAN
4014855276189
UBB
500695738012
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
334119