text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frezy z węglików spiekanych HF 100 A Carbide 8X19X6

Numer artykułu 6H926444
Kształt głowicy Cylinder
Całkowita długość (mm) 64
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 19
Uzębienie Specjalna stal cięta

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder
Całkowita długość (mm) 64
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 19
Uzębienie Specjalna stal cięta
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 8
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 ZYA
Marka Klingspor
O (max.) HF 100 A
Type Carbide Burr

Opis

Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Numery artykułów

Numer artykułu 6H926444
EAN 4014855276172
UBB 500695737857
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 334118
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.