text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frezy z węglików spiekanych HF 100 A Carbide 12,7X25X6

Numer artykułu 1T936111
Kształt głowicy Cylinder
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25
Uzębienie Specjalna stal cięta

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25
Uzębienie Specjalna stal cięta
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12.7
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 ZYA
Marka Klingspor
O (max.) HF 100 A
Type Carbide Burr

Opis

Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Numery artykułów

Numer artykułu 1T936111
EAN 4014855276219
UBB 500695738681
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 334122
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.