Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
2W500017
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
Klingspor Frez HF 100 M DIN 8374 Carbide SKM 8X18X6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
2W500017
Kształt głowicy
Spiczasty stożek
Całkowita długość (mm)
64
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
18
Uzębienie
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt głowicy
Spiczasty stożek
Całkowita długość (mm)
64
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
18
Uzębienie
Inny
Materiał do cięcia
HM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
8
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032
SKM
Marka
Klingspor
O (max.)
HF 100 M
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building
Numery artykułów
Numer artykułu
2W500017
EAN
4014855144600
UBB
500513230333
UNSPSC
23251706
Artykuł producenta nr
300052