text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frez HF 100 M DIN 8374 Carbide SKM 12,7X22X6

Numer artykułu 5F236049
Kształt głowicy Spiczasty stożek
Całkowita długość (mm) 71
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 22
Uzębienie Inny

Specyfikacje

Kształt głowicy Spiczasty stożek
Całkowita długość (mm) 71
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 22
Uzębienie Inny
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12.7
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 SKM
Marka Klingspor
O (max.) HF 100 M
Type Carbide Burr

Opis

Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building

Numery artykułów

Numer artykułu 5F236049
EAN 4014855126750
UBB 500513229772
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 296148
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.