text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frez HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 9,6X30X6

Numer artykułu 4V339206
Kształt głowicy Stożek kulisty
Całkowita długość (mm) 76
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 30
Uzębienie Grube pojedyncze ząbkowanie

Specyfikacje

Kształt głowicy Stożek kulisty
Całkowita długość (mm) 76
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 30
Uzębienie Grube pojedyncze ząbkowanie
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 9.6
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 KEL
Marka Klingspor
O (max.) HF 100 L
Type Carbide Burr

Opis

Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Numery artykułów

Numer artykułu 4V339206
EAN 4014855144594
UBB 500513229699
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 300055
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.