Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
1A584458
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
Klingspor Frez HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 8X25,4X6
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1A584458
Kształt głowicy
Stożek kulisty
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
25.4
Uzębienie
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt głowicy
Stożek kulisty
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
25.4
Uzębienie
Inny
Materiał do cięcia
HM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
8
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032
KEL
Marka
Klingspor
O (max.)
HF 100 L
Type
Carbide Burr
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas
Numery artykułów
Numer artykułu
1A584458
EAN
4014855138135
UBB
500513229442
UNSPSC
23251706
Artykuł producenta nr
296205