Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
7Z076691
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
Klingspor Frez HF 100 H DIN 8374 Carbide 9,6X19X6
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
7Z076691
Kształt głowicy
W kształcie płomienia
Całkowita długość (mm)
65
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
19
Uzębienie
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt głowicy
W kształcie płomienia
Całkowita długość (mm)
65
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
19
Uzębienie
Inny
Materiał do cięcia
HM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
9.6
Marka
Klingspor
O (max.)
HF 100 H
Type
Carbide Burr
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts
Numery artykułów
Numer artykułu
7Z076691
EAN
4014855137695
UBB
500513228949
UNSPSC
23251706
Artykuł producenta nr
297074