text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frez HF 100 G DIN 8374 Carbide SPG 12,7X25X6

Numer artykułu 3J412414
Kształt głowicy Spiczaste drzewo
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25
Uzębienie Inny

Specyfikacje

Kształt głowicy Spiczaste drzewo
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25
Uzębienie Inny
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12.7
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 SPG
Marka Klingspor
O (max.) HF 100 G
Type Carbide Burr

Opis

Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Numery artykułów

Numer artykułu 3J412414
EAN 4014855127375
UBB 500513227610
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 296086
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.