text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klingspor Frez HF 100 F DIN 8374 Carbide RBF 8X20X6

Numer artykułu 2H963861
Kształt głowicy Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 20
Uzębienie Inny

Specyfikacje

Kształt głowicy Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 20
Uzębienie Inny
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 8
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 RBF
Marka Klingspor
Kod towaru 82079091
O (max.) HF 100 F
Type Carbide Burr

Opis

Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Numery artykułów

Numer artykułu 2H963861
EAN 4014855128457
UBB 500513227206
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 295978
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.