text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Klingspor Frez HF 100 F DIN 8374 Carbide RBF 3X14X3

Artikelnummer 1F542351
Kształt głowicy Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm) 38
Średnica wału (mm) 3
Długość robocza (mm) 14
Uzębienie Pojedynczy

Specificaties

Kształt głowicy Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm) 38
Średnica wału (mm) 3
Długość robocza (mm) 14
Uzębienie Pojedynczy
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 3
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 RBF
Marka Klingspor
Kod towaru 82079091
O (max.) HF 100 F
Type Carbide Burr

Omschrijving

Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Artikelnummers

Artikelnummer 1F542351
EAN 4014855128778
UBB 500513227040
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 295946
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.