text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klingspor Frez HF 100 E DIN 8374 Carbide TRE 9,6X16X6

Numer artykułu 3V905417
Kształt głowicy Oval
Całkowita długość (mm) 60
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 16
Uzębienie Inny

Specyfikacje

Kształt głowicy Oval
Całkowita długość (mm) 60
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 16
Uzębienie Inny
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 9.6
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 TRE
Marka Klingspor
Kod towaru 82079091
O (max.) HF 100 E
Type Carbide Burr

Opis

Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Numery artykułów

Numer artykułu 3V905417
EAN 4014855129072
UBB 500513226547
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 295916
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.