Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
8D765684
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
Klingspor Frez HF 100 E DIN 8374 Carbide TRE 12,7X22X6
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8D765684
Kształt głowicy
Oval
Całkowita długość (mm)
67
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
22
Uzębienie
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt głowicy
Oval
Całkowita długość (mm)
67
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
22
Uzębienie
Inny
Materiał do cięcia
HM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
12.7
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032
TRE
Marka
Klingspor
O (max.)
HF 100 E
Type
Carbide Burr
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts
Numery artykułów
Numer artykułu
8D765684
EAN
4014855128983
UBB
500513226398
UNSPSC
23251706
Artykuł producenta nr
295925