text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frez HF 100 D DIN 8374 Carbide KUD 3X2,5X3

Numer artykułu 8F549216
Kształt głowicy Okrągły/globus
Całkowita długość (mm) 38
Średnica wału (mm) 3
Długość robocza (mm) 2.5
Uzębienie Inny

Specyfikacje

Kształt głowicy Okrągły/globus
Całkowita długość (mm) 38
Średnica wału (mm) 3
Długość robocza (mm) 2.5
Uzębienie Inny
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 3
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 KUD
Marka Klingspor
O (max.) HF 100 D
Type Carbide Burr

Opis

Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Numery artykułów

Numer artykułu 8F549216
EAN 4014855130399
UBB 500513225556
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 295784
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.