text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frez HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 9,6X19X6

Numer artykułu 7K462993
Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 64
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 19
Uzębienie Grube pojedyncze ząbkowanie

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 64
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 19
Uzębienie Grube pojedyncze ząbkowanie
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 9.6
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 WRC
Marka Klingspor
O (max.) HF 100 C
Type Carbide Burr

Opis

Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Numery artykułów

Numer artykułu 7K462993
EAN 4014855130986
UBB 500513225069
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 295725
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.