Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
7B769722
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
Klingspor Frez HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 8X19X6
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
7B769722
Kształt głowicy
Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm)
64
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
19
Uzębienie
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt głowicy
Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm)
64
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
19
Uzębienie
Inny
Materiał do cięcia
HM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
8
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032
WRC
Marka
Klingspor
O (max.)
HF 100 C
Type
Carbide Burr
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses
Numery artykułów
Numer artykułu
7B769722
EAN
4014855131105
UBB
500513224807
UNSPSC
23251706
Artykuł producenta nr
295713