text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frez HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 6X18X6

Numer artykułu 4H254390
Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 18
Uzębienie Grube pojedyncze ząbkowanie

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 18
Uzębienie Grube pojedyncze ząbkowanie
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 6
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 WRC
Marka Klingspor
O (max.) HF 100 C
Type Carbide Burr

Opis

Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Numery artykułów

Numer artykułu 4H254390
EAN 4014855131372
UBB 500513224724
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 295686
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.