Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
0T310199
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
Klingspor Frez HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 3X14X3
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0T310199
Kształt głowicy
Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm)
38
Średnica wału (mm)
3
Długość robocza (mm)
14
Uzębienie
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt głowicy
Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm)
38
Średnica wału (mm)
3
Długość robocza (mm)
14
Uzębienie
Inny
Materiał do cięcia
HM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
3
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032
WRC
Marka
Klingspor
O (max.)
HF 100 C
Type
Carbide Burr
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses
Numery artykułów
Numer artykułu
0T310199
EAN
4014855131693
UBB
500513224237
UNSPSC
23251706
Artykuł producenta nr
295654