Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
8H337784
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
Klingspor Frez HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 12,7X25X6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
8H337784
Kształt głowicy
Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
25
Uzębienie
Pojedynczy
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt głowicy
Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
25
Uzębienie
Pojedynczy
Materiał do cięcia
HM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
12.7
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032
WRC
Marka
Klingspor
O (max.)
HF 100 C
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses
Numery artykułów
Numer artykułu
8H337784
EAN
4014855130764
UBB
500513224070
UNSPSC
23251706
Artykuł producenta nr
295747