text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frez HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 6X18X6

Numer artykułu 6F684937
Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 18
Uzębienie Grube pojedyncze ząbkowanie

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 18
Uzębienie Grube pojedyncze ząbkowanie
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 6
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 ZYA-S
Marka Klingspor
O (max.) HF 100 B
Type Carbide Burr

Opis

Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Numery artykułów

Numer artykułu 6F684937
EAN 4014855132973
UBB 500513223163
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 295526
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.