text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frez HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 16X25X6

Numer artykułu 0M427283
Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25
Uzębienie Inny

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25
Uzębienie Inny
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 16
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 ZYA-S
Marka Klingspor
O (max.) HF 100 B

Opis

Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Numery artykułów

Numer artykułu 0M427283
EAN 4014855132010
UBB 500513222660
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 295622
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.