text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frez HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 12,7X25X6

Numer artykułu 2B514583
Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25
Uzębienie Grube pojedyncze ząbkowanie

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25
Uzębienie Grube pojedyncze ząbkowanie
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12.7
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 ZYA-S
Marka Klingspor
O (max.) HF 100 B
Type Carbide Burr

Opis

Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Numery artykułów

Numer artykułu 2B514583
EAN 4014855132188
UBB 500513222413
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 295605
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.