Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
4I831781
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
Klingspor Frez HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 12,7X19X6
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4I831781
Kształt głowicy
Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm)
64
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
19
Uzębienie
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt głowicy
Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm)
64
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
19
Uzębienie
Inny
Materiał do cięcia
HM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
12.7
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032
ZYA-S
Marka
Klingspor
O (max.)
HF 100 B
Type
Carbide Burr
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours
Numery artykułów
Numer artykułu
4I831781
EAN
4014855132287
UBB
500513222256
UNSPSC
23251706
Artykuł producenta nr
295595