text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frez HF 100 A DIN 8374 Carbide ZYA 9,6X19X6

Numer artykułu 7H760893
Kształt głowicy Cylinder
Całkowita długość (mm) 64
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 19
Uzębienie Inny

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder
Całkowita długość (mm) 64
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 19
Uzębienie Inny
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 9.6
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 ZYA
Marka Klingspor
O (max.) HF 100 A
Type Carbide Burr

Opis

Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Numery artykułów

Numer artykułu 7H760893
EAN 4014855132553
UBB 500513222090
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 295568
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.