Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
5X797776
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
Klingspor Frez HF 100 A DIN 8374 Carbide ZYA 12,7X25X6
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
5X797776
Kształt głowicy
Cylinder
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
25
Uzębienie
Grube pojedyncze ząbkowanie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt głowicy
Cylinder
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
25
Uzębienie
Grube pojedyncze ząbkowanie
Materiał do cięcia
HM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
12.7
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032
ZYA
Marka
Klingspor
O (max.)
HF 100 A
Type
Carbide Burr
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding
Numery artykułów
Numer artykułu
5X797776
EAN
4014855132195
UBB
500513221001
UNSPSC
23251706
Artykuł producenta nr
295604