Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
8N208537
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
Klingspor Frez HF 100 A DIN 8374 Carbide ZYA 12,7X19X6
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8N208537
Kształt głowicy
Cylinder
Całkowita długość (mm)
64
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
19
Uzębienie
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt głowicy
Cylinder
Całkowita długość (mm)
64
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
19
Uzębienie
Inny
Materiał do cięcia
HM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
12.7
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032
ZYA
Marka
Klingspor
O (max.)
HF 100 A
Type
Carbide Burr
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding
Numery artykułów
Numer artykułu
8N208537
EAN
4014855132294
UBB
500513220847
UNSPSC
23251706
Artykuł producenta nr
295594