Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
1E256457
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
Klingspor Diamentowa tarcza tnąca DT 310 UT Diamond 230X2,5X22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1E256457
Zastosowanie
Szlifowanie
Grubość (mm)
2.5
Średnica tarczy (mm)
230
Nadaje się do dachówek
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Szlifowanie
Grubość (mm)
2.5
Średnica tarczy (mm)
230
Nadaje się do dachówek
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
2.5
Wysokość segmentu (mm)
10
Segmentacja
Zębaty
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 310 UT Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers - For cutting clay and roof tiles
Numery artykułów
Numer artykułu
1E256457
EAN
4014855275656
UBB
500695736867
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
334091