Diamentowe tarcze szlifierskie
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
Diamentowe tarcze szlifierskie
9S294476
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
Klingspor Diamentowa tarcza tnąca 125X7,2X22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
9S294476
Średnica tarczy (mm)
125
Nadaje się do asfaltu
Tak
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Średnica tarczy (mm)
125
Nadaje się do asfaltu
Tak
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Koło bębna
Tak
Nadaje się do betonu komórkowego
Tak
Szerokość segmentu (mm)
7.2
Wysokość segmentu (mm)
5
Liczba segmentów
18
Marka
Klingspor
O (max.)
DS 600 A Supra
Type
Diamond Cup Grinding Wheel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114
Numery artykułów
Numer artykułu
9S294476
EAN
4014855256174
UBB
500695725480
UNSPSC
31191500
Artykuł producenta nr
331028