text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamentowa tarcza tnąca 115X8,2X22,23

Numer artykułu 7E811250
Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 8.2
Średnica tarczy (mm) 115
Nadaje się do asfaltu Tak
Odpowiednie do betonu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 8.2
Średnica tarczy (mm) 115
Nadaje się do asfaltu Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 8.2
Wysokość segmentu (mm) 5.5
Segmentacja Inny
Liczba segmentów 14
Marka Klingspor
O (max.) DS 600 A Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Opis

Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Numery artykułów

Numer artykułu 7E811250
EAN 4014855256167
UBB 500695725225
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 331027
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.