Diamentowe tarcze szlifierskie
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
Diamentowe tarcze szlifierskie
8M623899
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
Klingspor Diamentowa tarcza tnąca 115X7,2X22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8M623899
Zastosowanie
Szlifowanie
Grubość (mm)
7.2
Średnica tarczy (mm)
115
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Szlifowanie
Grubość (mm)
7.2
Średnica tarczy (mm)
115
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
7.2
Wysokość segmentu (mm)
5.5
Segmentacja
Inny
Liczba segmentów
16
Marka
Klingspor
O (max.)
DS 600 S Supra
Type
Diamond Cup Grinding Wheel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Excellent dust extraction thanks to specially designed (fan-shaped) opening - Low weight thanks to lightweight steel plate - Rugged performance and operation with minimum vibrations - M14 adapter available, see DZ 114
Numery artykułów
Numer artykułu
8M623899
EAN
4014855256013
UBB
500695724491
UNSPSC
31191500
Artykuł producenta nr
331023