text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Klingspor Diamentowa tarcza tnąca 100X8,5X22,23

Numer artykułu 8L522942
Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 8.5
Średnica tarczy (mm) 100
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 8.5
Średnica tarczy (mm) 100
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 8.5
Wysokość segmentu (mm) 5.5
Segmentacja Inny
Liczba segmentów 16
Marka Klingspor
O (max.) DS 600 B Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Opis

Advantages: Double row cup grinding wheel for machining concrete and abrasive materials - Efficient dust extraction - Aggressive grinding performance - Long service life - M14 adapter available, see DZ 114

Numery artykułów

Numer artykułu 8L522942
EAN 4014855253104
UBB 500695717487
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 330621
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.