Diamentowe tarcze szlifierskie
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
Diamentowe tarcze szlifierskie
9L048895
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
Klingspor Diamentowa tarcza tnąca 100X8,2X22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
9L048895
Zastosowanie
Szlifowanie
Grubość (mm)
8.2
Średnica tarczy (mm)
100
Nadaje się do asfaltu
Tak
Odpowiednie do betonu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Szlifowanie
Grubość (mm)
8.2
Średnica tarczy (mm)
100
Nadaje się do asfaltu
Tak
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
8.2
Wysokość segmentu (mm)
5.5
Segmentacja
Inny
Liczba segmentów
14
Marka
Klingspor
O (max.)
DS 600 A Supra
Type
Diamond Cup Grinding Wheel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114
Numery artykułów
Numer artykułu
9L048895
EAN
4014855256150
UBB
500695725068
UNSPSC
31191500
Artykuł producenta nr
331026