text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Klingspor Diamentowa tarcza tnąca 100X7X22,23

Numer artykułu 5B997661
Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 7
Średnica tarczy (mm) 100
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 7
Średnica tarczy (mm) 100
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 7
Wysokość segmentu (mm) 5.5
Segmentacja Inny
Liczba segmentów 14
Marka Klingspor
O (max.) DS 300 B Extra

Opis

Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Numery artykułów

Numer artykułu 5B997661
EAN 4014855253098
UBB 500695717636
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 330622
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.