Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
8Y651070
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
Klingspor Carbide burr set HF10STEEL Carbide 9,6X6
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8Y651070
Liczba części
5
Średnica frezowania (mm)
9.6 - 9.6
Średnica trzpienia (mm)
6 - 6
Materiał do cięcia
HM
Marka
Klingspor
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Liczba części
5
Średnica frezowania (mm)
9.6 - 9.6
Średnica trzpienia (mm)
6 - 6
Materiał do cięcia
HM
Marka
Klingspor
O (max.)
HF 100 Steel
Type
Carbide Burrs Set
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Properties: 5 piece burr set, cut 10, in Klingspor screw box- Contents: HF 100 A 9.6x19x6 (334120), HF 100 C 9.6x19x6 (334137), HF 100 D 9.6x8x6 (334146), HF 100 F 9.6x19x6 (334155), HF 100 L 9.6x30x6 (334172) Advantages: Presentation of high performance Steel tooth geometry (Cut 10), safe and convenient storage of the burrs - Toothing optimised for processing steel and cast steel - Strikingly improved stock removal performance by contrast with standard cross-cut tooth geometries
Numery artykułów
Numer artykułu
8Y651070
EAN
4014855297313
UBB
500695754001
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
337154