text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr set HF100INOX Carbide 9,6X6

Numer artykułu 4J215907
Liczba części 5
Uzębienie Specjalny szlif INOX
Średnica frezowania (mm) 9.6 - 9.6
Średnica trzpienia (mm) 6 - 6
Materiał do cięcia Inny

Specyfikacje

Liczba części 5
Uzębienie Specjalny szlif INOX
Średnica frezowania (mm) 9.6 - 9.6
Średnica trzpienia (mm) 6 - 6
Materiał do cięcia Inny
Marka Klingspor
O (max.) HF 100 Inox
Type Carbide Burrs Set

Opis

Properties: 5 piece burr set, cut 11, in a Klingspor screw box - Contents: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204) Advantages: Presentation of the high performance Inox cut - Practical and safe storage of the burrs - Optimized cut for working on austenitic, corrosion and acid-proof stainless steels - Considerably higher stock removal rate compared to the standard double cut

Numery artykułów

Numer artykułu 4J215907
EAN 4014855277018
UBB 500695748417
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 334221
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.