text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Abrasive disc 150 GLS51

Numer artykułu 1N908327
Średnica 150
Typ Dysk
Liczba części 6
Wodoodporny Nie
Materiał nośnika Papier

Specyfikacje

Średnica 150
Typ Dysk
Liczba części 6
Wodoodporny Nie
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Granulacja 40 - 120
Nadaje się do farby Tak
Nadaje się do szkła Nie
Z perforacją do odsysania pyłu Tak
Mocowanie na rzep Tak
Nadaje się do wypełniaczy Tak
Marka Klingspor
O (max.) PS 22 K
Type Abrasive Paper Set

Opis

Advantages: Universal abrasive disc for metalworking and woodworking - Uniform surface scratch pattern - Available in many grit sizes and dimensions - Set discs: Assortments in two pieces grit 40, two pieces grit 80 and two pieces grit 120 - Set strips: Assortments in two pieces grit 40, two pieces grit 80 and two pieces grit 120

Numery artykułów

Numer artykułu 1N908327
EAN 4014855196364
UBB 500513244110
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 319072
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.