text.skipToContent text.skipToNavigation

Klej termotopliwy 3M 3738 brązowy 25 x 75 mm


Klej termotopliwy 3M™ 3738 zapewnia mocne, niezawodne wiązanie zapewniające długotrwałą trwałość i wyjątkową wydajność. Klej termotopliwy 3M™ Hot Melt Adhesive 3738 został opracowany jako klej w 100% stały, gotowy do spełnienia wymagań szerokiej gamy zastosowań.Osiągnij oczekiwane rezultatyKlej termotopliwy 3M™ Hot Melt Adhesive 3738, opracowany jako kl

Numer artykułu 6Z158458
Waga 10000
Średnica 25
Długość (mm) 75
Marka 3M
Type 7100020456
Pakowane po 1

Specyfikacje

Waga 10000
Średnica 25
Długość (mm) 75
Marka 3M
Type 7100020456

Opis

Klej termotopliwy 3M™ 3738 zapewnia mocne, niezawodne wiązanie zapewniające długotrwałą trwałość i wyjątkową wydajność. Klej termotopliwy 3M™ Hot Melt Adhesive 3738 został opracowany jako klej w 100% stały, gotowy do spełnienia wymagań szerokiej gamy zastosowań.Osiągnij oczekiwane rezultatyKlej termotopliwy 3M™ Hot Melt Adhesive 3738, opracowany jako klej w 100% stały, tworzy mocne połączenie z różnymi podłożami, w tym z rdzeniami z piasku odlewniczego, klejeniem drewna, wybranymi tworzywami sztucznymi i płytami wiórowymi. Dzięki wysokiej wydajności nasz klej termotopliwy 3738 umożliwia łatwe dozowanie i jest w stanie wytrzymać duże ilości aplikacji. Zaprojektowany jako klej ogólnego przeznaczenia, 3M™ Hot Melt Adhesive 3738 zapewnia wydłużony czas otwarty i długi zakres wiązania. Po wyschnięciu kleju, nasz klej termotopliwy 3738 daje czas na skuteczne połączenie i sklejenie elementu pokrytego klejem, a także czas na aplikację i pozycjonowanie, zapewniając osiągnięcie wymaganych rezultatów. Zalecane zastosowania3M™ Hot Melt Adhesive 3738 może być używany do wielu zastosowań, w tym do obróbki drewna, mebli, motoryzacji, transportu, lotnictwa, tapicerki, ekspozycji w punktach sprzedaży, tablic z próbkami, wojska, okien, drzwi, budownictwa, trofeów, nowości, komponentów audio, szafek, budownictwa, opakowań i elektroniki. MontażŁączenieMocowanieZabezpieczanieNaprawaKlejenie paneliKlejenie przewodówBundlingUszczelnianieEkapsulacjaKlejenie piankiPakowanieKleje termotopliwe w skrócieKleje termotopliwe to żywice termoplastyczne o 100% zawartości substancji stałych. Kleje te są zaprojektowane tak, aby ponownie topiły się po związaniu, jeśli zostaną wystawione na działanie wystarczająco wysokich temperatur. Zaletą klejów termotopliwych jest to, że w przeciwieństwie do łączników mechanicznych i taśm uszczelniających, są one praktycznie niewidoczne między powierzchniami. Nasze kleje termotopliwe upłynniają się po podgrzaniu, szybko wypełniają szczeliny i zwilżają łączoną powierzchnię. Po nałożeniu na powierzchnię schładzają się, twardnieją i osiągają siłę wiązania w ciągu kilku sekund. Ze względu na ich krótki czas pracy, można przenosić zespoły natychmiast po nałożeniu, co eliminuje potrzebę stosowania zacisków, mocowania lub dodatkowego czasu schnięcia i energii.Łatwy w użyciu, gotowy na sukces3M™ Klej termotopliwy 3738 zapewnia mocne, niezawodne wiązanie i wypróbowany i prawdziwy

Numery artykułów

Numer artykułu 6Z158458
UBB 500667400153
UNSPSC 31201601
Artykuł producenta nr 3738JM2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.