text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

KIPP Indexing plungers without collar, high, with locking slot Spawalna stal 1.0403/5.8, szpilka hartowana Czarna oksydacja

Numer artykułu
Marka Kipp
Klasa 5.8
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Black Oxide
Info Materiał: Stal. Tuleja 1.0403 spawalna. Trzpień ustalający klasa 5.8. Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany, oksydowanie na czarno.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Ta forma jest zalecana do zastosowań, w których trzpienie ustalające powinny pozostawać odłączone przez dłuższy czas, a sworzeń jest zabezpieczony przed sprężynowaniem. Aby spawać trzpienie indeksujące, zalecamy spawanie ekranowane gazem obojętnym za pomocą spawarki TIG.

Specyfikacje

Marka Kipp
Klasa 5.8
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Black Oxide
Info Materiał: Stal. Tuleja 1.0403 spawalna. Trzpień ustalający klasa 5.8. Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany, oksydowanie na czarno.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Ta forma jest zalecana do zastosowań, w których trzpienie ustalające powinny pozostawać odłączone przez dłuższy czas, a sworzeń jest zabezpieczony przed sprężynowaniem. Aby spawać trzpienie indeksujące, zalecamy spawanie ekranowane gazem obojętnym za pomocą spawarki TIG.

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.