text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers without collar, with threaded pin Spawalna stal nierdzewna 1.4301, szpilka hartowana 6MM


Numer artykułu
Marka Kipp
D1_MM 14
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4301
Info Materiał: stal nierdzewna Tuleja 1.4301 spawalna. Trzpień ustalający 1.4034. Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Na wystającym gwintowanym sworzniu można zamontować specjalne uchwyty. Trzpień ten nadaje się również do uruchamiania śruby blokującej, np. automatycznie (programowo sterowany) za pomocą siłownika pneumatycznego lub zdalnie sterowany za pomocą cięgien Bowdena. Aby spawać trzpienie indeksujące, zalecamy spawanie ekranowane gazem obojętnym za pomocą spawarki TIG.
Pakowane po 4
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Kipp
D1_MM 14
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4301
Info Materiał: stal nierdzewna Tuleja 1.4301 spawalna. Trzpień ustalający 1.4034. Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Na wystającym gwintowanym sworzniu można zamontować specjalne uchwyty. Trzpień ten nadaje się również do uruchamiania śruby blokującej, np. automatycznie (programowo sterowany) za pomocą siłownika pneumatycznego lub zdalnie sterowany za pomocą cięgien Bowdena. Aby spawać trzpienie indeksujące, zalecamy spawanie ekranowane gazem obojętnym za pomocą spawarki TIG.

Wymiary

D 6
D1 14
D3 6
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 14
F x 30° 1.8
H 6
L1 28
L3 43
L4 9

Numery artykułów

Numer artykułu 58630.000.006
EAN 4059245017331
UBB 500689895299
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0347.03206

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.