text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers for thin-walled parts, non-lockout type Metryczny drobnozwojny Stal 5.8, trzpienie ustalające z tworzywa sztucznego Czarna oksydacja 5MM


Numer artykułu
Marka Kipp
Klasa 5.8
D1_MM 10
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Black Oxide
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: stal klasy 5.8 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany, oksydowanie na czarno.Uwaga: Te trzpienie ustalające szczególnie dobrze nadają się do montowania w częściach cienkościennych.Trzpienie ustalające są stosowane tam, gdzie należy zapobiec jakiejkolwiek zmianie w położeniu blokowania spowodowanej siłami poprzecznymi. Nowa pozycja blokowania może być ustawiona tylko po ręcznym rozłączeniu sworznia.
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Kipp
Klasa 5.8
D1_MM 10
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Black Oxide
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: stal klasy 5.8 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany, oksydowanie na czarno.Uwaga: Te trzpienie ustalające szczególnie dobrze nadają się do montowania w częściach cienkościennych.Trzpienie ustalające są stosowane tam, gdzie należy zapobiec jakiejkolwiek zmianie w położeniu blokowania spowodowanej siłami poprzecznymi. Nowa pozycja blokowania może być ustawiona tylko po ręcznym rozłączeniu sworznia.

Wymiary

D 5
D1 10
D2 28
D3 10
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 15
F x 30° 1.3
H 5
L1 11.5
L2 13
L 46.5
P 1
SW1 17
SW2 14

Numery artykułów

Numer artykułu 58727.000.005
EAN 4059245012220
UBB 500690055073
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0735.31105

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.