text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, without locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka utwardzana, rękojeść ze stali nierdzewnej 8MM


Numer artykułu
Marka Kipp
D1_MM 16
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g) 173.7
Info Materiał: Stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305. Trzpień ustalający 1.4034. Gałka grzybkowa 1.4305, polerowanie metodą elektrolityczną.Wersja: Polerowana. Trzpień ustalający hartowany, szlifowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia.
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Kipp
D1_MM 16
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g) 173.7
Info Materiał: Stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305. Trzpień ustalający 1.4034. Gałka grzybkowa 1.4305, polerowanie metodą elektrolityczną.Wersja: Polerowana. Trzpień ustalający hartowany, szlifowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia.
Kod towaru 8466209800

Wymiary

D 8
D1 16
D2 33
F1 = springiness beginning in N 15
F2 = springiness end in N 35
F x 30° 2.3
H 8
L1 26
L2 10
L3 23
L 77
P 1.5
SW1 19

Numery artykułów

Numer artykułu 58680.000.008
EAN 4059245009893
UBB 500690010433
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0632.001308

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.