text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Stal nierdzewna 1.4305, szpilka nieutwardzana, rękojeść z tworzywa 6MM


Numer artykułu
Marka Kipp
D1_MM 12
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 37.6
Info Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305. Trzpień ustalający 1.4305. Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia.
Pakowane po 3
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Kipp
D1_MM 12
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 37.6
Info Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305. Trzpień ustalający 1.4305. Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia.
Kod towaru 8466209800

Wymiary

D 6
D1 12
D2 25
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 14
F x 30° 1.8
H 6
L1 20
L2 8
L3 17
L 51.7
P 1.5
SW1 14
SW2 19

Numery artykułów

Numer artykułu 58572.000.006
EAN 4059245010950
UBB 500689863016
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0338.12206

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.