text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka utwardzana, rękojeść ze stali nierdzewnej 3MM


Numer artykułu
Marka Kipp
D1_MM 6
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: Stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305. Trzpień ustalający 1.4034. Gałka grzybkowa 1.4305, polerowanie metodą elektrolityczną.Wersja: Polerowana. Trzpień ustalający hartowany, szlifowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia.
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Kipp
D1_MM 6
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: Stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305. Trzpień ustalający 1.4034. Gałka grzybkowa 1.4305, polerowanie metodą elektrolityczną.Wersja: Polerowana. Trzpień ustalający hartowany, szlifowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia.

Wymiary

D 3
D1 6
D2 14
F1 = springiness beginning in N 4.5
F2 = springiness end in N 10
F x 30° 0.8
H 3.5
L1 12
L2 5
L3 10
L 34.5
P 0.75
SW1 8
SW2 10

Numery artykułów

Numer artykułu 58681.000.003
EAN 4059245010011
UBB 500690010847
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0632.002903

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.