text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

KIPP Ball lock pins with mushroom knob, self-locking Stal nierdzewna

Numer artykułu
Marka Kipp
Materiał Stal nierdzewna
Info Materiał: Sworzeń ze stali nierdzewnej 1.4542. Gałka grzybkowa and Przycisk stal nierdzewna 1.4305. Kulki stal nierdzewna 1.4125. Śruba dociskowa stal nierdzewna.Wersja: Wszystkie części ze stali nierdzewnej pasywowane. Sworzeń hartowany do min. 40 HRC. Kulki hartowane do 58 +4 HRC.Uwaga: wszystkie sworznie blokujące są używane do szybkiego i łatwego mocowania i łączenia części i obrabianych elementów. Dwie kule są odłączane poprzez naciśnięcie przycisku, a sworzeń można wsunąć w otwory w obrabianych przedmiotach. Zwolnij przycisk, aby zablokować kulki i zabezpieczyć połączenie. An option for connecting a retaining cable is provided. Siła ścinająca podwójne ścinanie (F) = S · τ aB maks.Akcesoria: Spiralny kabel bezpieczeństwa K0367.10200 Kabel mocujący z pętlą K0367. Pierścień K0367.15/19/23 Tuleja do sworznia zamka kulkowego K0724.

Specyfikacje

Marka Kipp
Materiał Stal nierdzewna
Info Materiał: Sworzeń ze stali nierdzewnej 1.4542. Gałka grzybkowa and Przycisk stal nierdzewna 1.4305. Kulki stal nierdzewna 1.4125. Śruba dociskowa stal nierdzewna.Wersja: Wszystkie części ze stali nierdzewnej pasywowane. Sworzeń hartowany do min. 40 HRC. Kulki hartowane do 58 +4 HRC.Uwaga: wszystkie sworznie blokujące są używane do szybkiego i łatwego mocowania i łączenia części i obrabianych elementów. Dwie kule są odłączane poprzez naciśnięcie przycisku, a sworzeń można wsunąć w otwory w obrabianych przedmiotach. Zwolnij przycisk, aby zablokować kulki i zabezpieczyć połączenie. An option for connecting a retaining cable is provided. Siła ścinająca podwójne ścinanie (F) = S · τ aB maks.Akcesoria: Spiralny kabel bezpieczeństwa K0367.10200 Kabel mocujący z pętlą K0367. Pierścień K0367.15/19/23 Tuleja do sworznia zamka kulkowego K0724.

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.